Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einstreu-Trockenpulver Top

Einstreu-Trockenpulver Top
EINSTREU-TROCKENPULVER-TOP-25KG

Art.-Nr. 5991516520
EAN 4052712308024

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwirksames Einstreu-Trockenpulver für mehr Trockenheit und verbesserte Hygiene im Stall. Einsetzbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel.

Enthält ätherische Öle


Und verbessert damit die Luftqualität und begünstigt so die Entwicklung der Tiere.



Bindet durch die eingesetzten Mineralien Flüssigkeiten zuverlässig


Und sorgt damit für schnelle Abtrocknung aller Liegeflächen im Stall.



Kann bis zum 4-fachen des Eigenvolumens aufnehmen



Darf im belegten Stall eingesetzt werden



Das Produkt verbindet sich mit der Gülle und kann ohne Bedenken über die Güllegrube entsorgt werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel.



Einstreu-Trockenpulver Top eignet sich zudem hervorragend für den Einsatz im Abferkelstall:


  • Einstreuen der Ferkelnester

  • Einpudern der neugeborenen Ferkel

  • Beugt rascher Ab- bzw. Auskühlung vor

  • Reduzierter Keimdruck fördert gesundes Wachstum in den ersten Lebenstagen
Anleitung

30 g – 300 g/m² je nach Verschmutzung und Keimdruck.

Gebinde

Sack

Inhaltsgewicht

25 kg

Chemische Basis

Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, ätherische Öle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen