Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einstreu-Trockenpulver

Einstreu-Trockenpulver
EINSTREU-TROCKENPULVER-1000KG

Art.-Nr. 5991516522
EAN 4052712308048

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwirksames Einstreu-Trockenpulver für mehr Trockenheit und verbesserte Hygiene im Stall. Einsetzbar bei Rindern und Pferden.

Bindet durch die eingesetzten Mineralien Flüssigkeiten zuverlässig


Und sorgt damit für schnelle Abtrocknung aller Liegeflächen im Stall.



Kann bis zum 4-fachen des Eigenvolumens aufnehmen



Darf im belegten Stall eingesetzt werden



Das Produkt verbindet sich mit der Gülle und kann ohne Bedenken über die Güllegrube entsorgt werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einstreu-Trockenpulver kann überall dort eingesetzt werden, wo Nässe den Tieren zu schaffen macht



Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Rinder- und Pferdestall:


  • Einstreuen der Liegeflächen

  • Reduzierter Keimdruck fördert gesundes Wachstum in den ersten Lebenstagen

  • Gute Eutergesundheit durch trockene Liegeflächen
Anleitung

30 g – 200 g/m² je nach Verschmutzung und Keimdruck.

Gebinde

Big Bag

Inhaltsgewicht

1000 kg

Chemische Basis

Calcium-/ Magnesiumcarbonat

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen