Einstellwerkzeug für Kurbelkappe
Einstellwerkzeug für Kurbelkappe 2in1
EINSTLWZG-F.KURBLKAPPE-M.FLG-2IN1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkzeug für den Ein- und Ausbau der Kurbel-Einstellkappen
2 IN 1 Kompatibilität:
- Shimano Hollowtech II Kurbeln
- SRAM und RaceFace Kurbeln mit einer 16 mm Sechskantaufnahme
Zwei Flügel ermöglichen eine einfache werkzeuglose Verwendung
Verfügt zusätzlich über eine 8 mm Innensechskantaufnahme zum Lösen festsitzender oder zu fest angezogener Kappen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Produktgewicht (per Stück) | 59 g |