Einstellschienen für Kalibriertafeln ACS cars
Einstellschiene für Kalibriertafeln
EINSTLSHN-F.KALIBTAFEL-(ACS-CARS)-160CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Set bestehend aus 2 Führungsschienen
- Schiene oben: Ohne Skala
- Schiene unten: Mit Skala zur Positionierung der Tafeln
Die Einstellschienen werden für diverse Kalibriertafeln benötigt!
1 Jahr Gewährleistung
Datenblätter(X)
Zur Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
Die Einstellschienen in die Tafelhalteschrauben des Kalibriertool ACS cars einhängen und feststellen. Die Kalibriertafeln werden dann von außen in die Einstellschienen eingeschoben und nach den Einstellwerten aus der Diagnosesoftware anhand der Markierungen ausgerichtet.
Breite | 74 mm |
Länge | 1600 mm |
Höhe | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3040 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!