Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einstellschienen für Kalibriertafeln ACS cars

Einstellschiene für Kalibriertafeln
EINSTLSHN-F.KALIBTAFEL-(ACS-CARS)-160CM

Art.-Nr. W074210008

EAN 4062856177462

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einstellschienen für Kalibriertafeln ACS cars

Art.-Nr. W074210008
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
Geeignet für spezielle Kalibriertafeln

Set bestehend aus 2 Führungsschienen


  • Schiene oben: Ohne Skala

  • Schiene unten: Mit Skala zur Positionierung der Tafeln
Hinweis

Die Einstellschienen werden für diverse Kalibriertafeln benötigt!

1 Jahr Gewährleistung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen

Anleitung

Die Einstellschienen in die Tafelhalteschrauben des Kalibriertool ACS cars einhängen und feststellen. Die Kalibriertafeln werden dann von außen in die Einstellschienen eingeschoben und nach den Einstellwerten aus der Diagnosesoftware anhand der Markierungen ausgerichtet.

Breite

74 mm

Länge

1600 mm

Höhe

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

3040,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalibriertafel Nissan, MB und Mazda ACS cars

KALIBTAFEL-ACS-TARGET-TFC7+TFC8

Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
x 1 St.
Kalibriertafel Honda, KIA und Hyundai ACS cars

KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-(TFC15+16+17)

Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
x 1 St.
Kalibriertafel Mazda Typ 2 und Mitsubishi ACS cars

KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-TFC9+TFC10

Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
x 1 St.
Kalibriertafel Toyota ACS cars

KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-TFC11+TFC12

Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalibriersystem WOW! ACS cars

ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER

Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen