Einsteckschloss FH 19
Einsteckschloss FH 19
EINSTESHLO-FH19-PZ-DIN/R-A2-FF-65-20
Art.-Nr. 0688506100
EAN 4052713290076
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Stabilität durch die Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich, die ein höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten ermöglicht und ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür verhindert
- Geräuschgedämpfte Falle und Riegel dank eines eingebetteten Kunststoffbelags, der das Auftreffen auf das Schließblech dämpft
- Leises Schließen der Tür für erhöhten Komfort
In FH 19 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.
Lieferung ohne Schließblech.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Feuerschutztüren im Wohn- und Objektbereich.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Türschlossklasse | 3 |
Mit Wechsel | Ja |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Werkstoff Riegel | Stahl / Polyamid |
Werkstoff Falle | Stahl/Polyamid |
Drückernuss | 9 mm |
Geteilte Nuss | Nein |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Oberfläche Falle | Verzinkt |
Oberfläche Riegel | Verzinkt |
Normen | EN 12209 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | M | 5 | 1 | 0 | G | 3 | H | C | 2 | 0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
