Einsteckknarre mit Durchsteckvierkant-Aufnahme
DRHMOMSHSL-EINSTEWZG-1/2ZO
Art.-Nr. 071471 302
EAN 4047376047280
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielfältig einsetzbar durch den Durchsteckvierkant-Abtrieb mit Stiftsicherung
- Montierbar auf Werkzeuge, wie z. B. Drehmomentschlüssel, mit 16-mm-Aufnahme
- Aus 31CrV3 Stahl, der für seine Härte, Festigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit bekannt ist
- Hohe Flexibilität, da die Einsteckknarre leicht getauscht oder ersetzt werden kann
Datenblätter(X)
Durch die hohe Flexibilität ist die Einsteckknarre vielseitig einsetzbar wie bei Auto- oder Haustechnikreparaturen, im Maschinenbau, für die Reparatur von Nutzfahrzeugen und prinzipiell bei allen Montagearbeiten.
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Ausführung | Stark gekröpft |
Anzahl Zähne | 36 STK |