Einspritzreiniger-Diesel
Einspritzreiniger Diesel
EINSPZREINIG-DISL-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigung der Einspritzpumpe und -düse
- Löst und entfernt Ablagerungen, auch im Mikrobereich
- Sorgt für saubere Verbrennung
Neutralisiert und bindet saures Kondenswasser
- Schützt das Kraftstoffsystem vor Korrosion
- Reinigt und schützt vom Tank bis zum Brennraum
Verbessert die Cetanzahl und reduziert treibstoffbedingtes „Nageln“
Wirkstoffkonzentrat auf Basis synthetischer Komponenten wie es in nationalen und internationalen Dieselkraftstoffen verwendet wird.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Nach allen Reparaturen an der Einspritzanlage und im Motorenbereich
- Nach allen Einstellarbeiten
- Bei Startschwierigkeiten
Doseninhalt dem Tank nach allen Reparaturen an der Einspritzanlage und im Motorenbereich zugeben.300 ml sind ausreichend für 30 bis 50 Liter Dieselkraftstoff. 1.000 ml für 200 Liter.
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Braun |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,845 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 62 °C |