Einspritzleitungsschlüssel-Satz 6-tlg.
Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz 6-tlg
KFTSTWZG-SA-F.EINSPRITZLTG
Art.-Nr. 1952004265
EAN 4068362303883
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt geeignet für Wartung und Reparatur von Einspritzleitungen, insbesondere bei Common Rail-Systemen
- 6 verschiedene Schlüsselgrößen für maximale Flexibilität bei unterschiedlichen Leitungsverschraubungen
- Robuste Ausführung aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Offenes Doppel-Sechskantprofil ermöglicht einfaches Umsetzen in engen Einbauräumen
- Ideal zum drehmomentgenauen Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- 1/2-Zoll-Vierkant-Antrieb, kompatibel mit gängigen Drehmomentschlüsseln und Ratschen
Datenblätter(X)
- Ideal geeignet für umfassende Wartungsarbeiten an Einspritzleitungen
Spannweite innen | 12 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 780,000 g |
Anzahl Teile | 6 STK |