Einschraubwinkel 45/60 Grad
Einschraubhilfe für ASSY Holzschraube
EINSHRBHILF-SHR-ASSY-(60-45°)-200X120X30
ASSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wechselseitig anordbarer und variabel einstellbarer Parallelanschlag zur mittigen Positionierung der Schrauben am Balken
- Minimierung des Schraubenverlaufs beim Ansetzen der Schraube durch beidseitig einsteckbarem Edelstahlanschlag
- Komfortables und einfaches Arbeiten gewährleistet durch Dauermagnet für Über-Kopf Arbeiten, integrierter Bithalterung und Möglichkeit der Einhandmontage
- Erleichtertes Anreißen der Setzpunkte dank integrierter Anrisslinie
- Garantiert lange Lebensdauer durch verschleißfestem Kunststoff
Traglastabweichungen, welche durch eine fehlerhafte Schraubenmontage oder Schraubenbeschädigungen durch eine Schraubenberührung an den Kreuzungspunkten entstehen können, werden vermieden.
Datenblätter(X)
Exakte Schraubenmontage bei Haupt- und Nebenträger, Durchbruchverstärkungen, Randbalkenbefestigungen, Ausklinkungsverstärkungen mit ASSYplus VG 4, Dachlattenbefestigung mit Isotop Schrauben, Schubholzbefestigungen im Dach mit ASSY 4 CSMP oder ASSY 4 WH II
Länge | 200 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 120 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Oberfläche | Kunststoff |
Gewicht | 196 g |
Anzahl Teile | 4 STK |
Geeignet für Schraube | ASSY 4 Durchmesser 6 mm |
Einsatzbereich | Holzbau |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!