Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS
Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M9X1,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Datenblätter(X)
- Geeignet für Sack- und Durchganslöcher
- Für maschinelle und manuelle Verarbeitung
Werkstoff | HSS-G |
Form | D |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M9 |
Gewindedurchmesser | 10,62 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Kernlochdurchmesser | 9,3 mm |
Anschnittlänge | 3,75 mm |
Länge | 85 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 6,3 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |