Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M14X2

Art.-Nr. 4625000031
EAN 4056808647226

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Sacklöcher und Durchgangslöcher

Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Sack- und Durchganslöcher

  • Für maschinelle und manuelle Verarbeitung

Werkstoff

HSS-G

Form

D

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M14

Gewindedurchmesser

16,6 mm

Gewindelänge

32 mm

Kernlochdurchmesser

14,5 mm

Anschnittlänge

6 mm

Länge

102 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

10 mm

Schaftdurchmesser

12,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen