Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS
Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M24X2
Art.-Nr. 4625000046
EAN 4056808655177
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Datenblätter(X)
- Geeignet für Sack- und Durchganslöcher
- Für maschinelle und manuelle Verarbeitung
Werkstoff | HSS-G |
Form | D |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M24x2 |
Gewindedurchmesser | 26,6 mm |
Gewindelänge | 37 mm |
Kernlochdurchmesser | 24,5 mm |
Anschnittlänge | 6 mm |
Länge | 127 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |