Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS
Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M22X2
W.TEC
Art.-Nr. 4625000043
EAN 4056808655160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Datenblätter(X)
- Geeignet für Sack- und Durchganslöcher
- Für maschinelle und manuelle Verarbeitung
Werkstoff | HSS-G |
Form | D |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M22x2 |
Gewindedurchmesser | 24,6 mm |
Gewindelänge | 35 mm |
Kernlochdurchmesser | 22,5 mm |
Anschnittlänge | 6 mm |
Länge | 120 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |