Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS
Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M10X1
W.TEC
Art.-Nr. 4625000015
EAN 4056808654989
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Datenblätter(X)
- Geeignet für Sack- und Durchganslöcher
- Für maschinelle und manuelle Verarbeitung
Werkstoff | HSS-G |
Form | D |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M10x1 |
Gewindedurchmesser | 11,3 mm |
Gewindelänge | 36 mm |
Kernlochdurchmesser | 10,3 mm |
Anschnittlänge | 3 mm |
Länge | 80 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 6 mm |
Schaftdurchmesser | 8,1 mm |