Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einschlagkralle Typ 1 - KRL-ESHLG-1-(A2K)-130X20 Einschlagkralle Typ 1 - KRL-ESHLG-1-(A2K)-130X20
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Einschlagkralle Typ 1 - KRL-ESHLG-1-(A2K)-130X20 - 1
Einschlagkralle Typ 1 - KRL-ESHLG-1-(A2K)-130X20 - 2

Einschlagkralle Typ 1

Einschlagkralle Typ 1
KRL-ESHLG-1-(A2K)-130X20

Art.-Nr. 047913020
EAN 4048539710201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und einfachen Montage von Holzfenstern im Mauerwerk
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Dicke (L1 x B1 x h)

130 x 20 x 1,2 mm

Oberfläche

Verzinkt

Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h)

20,0 x 9,0 mm

Nagellochdurchmesser

4,5 mm

Dübellochdurchmesser

6,2 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen