Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einschlaganker drehbar für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung - ESHLGANK-F.KOEMM-EURO/FUTUR-LANG-(A2K) Einschlaganker drehbar für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung - ESHLGANK-F.KOEMM-EURO/FUTUR-LANG-(A2K)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Einschlaganker drehbar für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung - ESHLGANK-F.KOEMM-EURO/FUTUR-LANG-(A2K) - 1
Einschlaganker drehbar für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung - ESHLGANK-F.KOEMM-EURO/FUTUR-LANG-(A2K) - 2

Einschlaganker drehbar für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung

Einschlaganker drehbar für Kunststofffenster
ESHLGANK-F.KOEMM-EURO/FUTUR-LANG-(A2K)

Art.-Nr. 047952017
EAN 4024835943154
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
  • Schnelle und einfache Montage von Kunststofffenstern in der Laibung

  • Drehanker können die thermischen Längenänderungen der Rahmenwerkstoffe hervorragend aufnehmen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.

Geeignet für Profilhersteller

Kömmerling
Inoutic
Dimex

Geeignet für Profil

Kömmerling EuroFutur Classic
Dimex
Inoutic Eforte

Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h)

200 x 25 x 1,25 mm

Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h)

43,5 x 10,0 mm

Dübellochdurchmesser

8,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X25

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X30

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X35

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X40

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X50

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X60

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X70

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

NGL-SHBKPF-3,5X80

Gehärtet, metallisiert
x 250 St.