Einschlaganker drehbar für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung
Einschlaganker drehbar für Kunststofffenster
ESHLGANK-F.GEALAN/OSMO58-LANG-(A2K)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage von Kunststofffenstern in der Laibung
- Drehanker können die thermischen Längenänderungen der Rahmenwerkstoffe hervorragend aufnehmen
Datenblätter(X)
Zur Fensterbefestigung im Standardfall. Montage in der Laibung.
Geeignet für Profilhersteller | Gealan |
Geeignet für Profil | Gealan S3000/S6000 Osmo 58/Sarne 58/Unilux K-Eurodur MPF13S/Combidur WF |
Länge x Breite x Höhe (L1 x B1 x h) | 200 x 25 x 1,25 mm |
Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h) | 31,5 x 10,0 mm |
Dübellochdurchmesser | 8,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!