Einschiebe-Garnitur für Falt-Einschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III Push
Einschiebe-Garnitur HAWA-Folding-Concepta III Push
GAR-EINSCHIEB-FOLD-CONCEPTA3-25-PUSH-RE
Art.-Nr. 0684705313
EAN 4068362120824
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Einliegend |
Geeignet für Türgewicht min./max. | 10-25 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Öffnungsrichtung | Rechts öffnend |
Geeignet für Türstärke min./max. | 18-26 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 440-750 mm |
Geeignet für Türhöhe min./max. | 1900-2700 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |