Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einschiebe-Garnitur für Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III Push

Einschiebe-Garnitur HAWA-Concepta III Push
GAR-EINSCHIEB-CONCEPTA3-PUSH-RECHTS

Art.-Nr. 0684705305

EAN 4068362121135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einschiebe-Garnitur für Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III Push

Art.-Nr. 0684705305

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Geeignet für Türstärke min.

18 mm

Geeignet für Türstärke max.

26 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen