Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einrichtung Set 7

Einrichtung Set 7
MODBLCK-FZG-SET-MBSET07
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 807
EAN 4052712458149
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Rechte Seite bestehend aus:


Unterbau mit Blende


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Arbeitsplatte



Maße (B x H x T): 1.112 x 1.030 x 380 mm



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Unterbau offen


6 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerregale


Mit 10 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


2 Rahmenaufsätze



Maße (B x H x T): 1.112/1.112 x 1.390 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze



Inklusive Befestigungssätze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSET07

Höhe Fahrerseite

1390 mm

Höhe Beifahrerseite

1030 mm

Breite Fahrerseite

2224 mm

Breite Beifahrerseite

1112 mm

Tiefe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

140 kg

Farbe

Basaltgrau RAL 7012
Verkehrsrot RAL 3020

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenbefestigungssatz für eine schwimmende Montage der Einrichtung

BODBEF-FZG-SCHWIMMEND

ORSYMOBIL
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen