Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einrichtung Set 6

Einrichtung Set 6
MODBLCK-FZG-SET-MBSET06
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 806
EAN 4052712458132
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Rechte Seite bestehend aus:


Unterbau mit Blende


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerregale


Mit 10 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 1.350 x 380 mm



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Unterbau offen


4 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


4 Lagerregale


Mit 20 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


2 Rahmenaufsätze



Maße (B x H x T): 1.112/1.112 x 1.350 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze



Inklusive Befestigungssätze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MBSET06

Höhe

1350 mm

Breite Fahrerseite

2224 mm

Breite Beifahrerseite

1112 mm

Tiefe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

143 kg

Farbe

Basaltgrau RAL 7012
Verkehrsrot RAL 3020

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenbefestigungssatz für eine schwimmende Montage der Einrichtung

BODBEF-FZG-SCHWIMMEND

ORSYMOBIL
x 1 St.