Einrichtung Set 5
Einrichtung Set 5
MODBLCK-FZG-SET-MBSET05
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
Unterbau mit Blende
4 Lagerregale
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Maße (B x H x T): 1.112 x 1.510 x 380 mm
Linke Seite 2-teilig bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Unterbau offen
8 Lagerregale
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Rahmenaufsätze
Maße (B x H x T): 1.112/1.112 x 1.510 x 380 mm
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020
Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze
Inklusive Befestigungssätze
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBSET05 |
Höhe | 1510 mm |
Breite Fahrerseite | 2224 mm |
Breite Beifahrerseite | 1112 mm |
Tiefe | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 147 kg |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!