Einrichtung Set 11
Einrichtung Set 11
MODBLCK-FZG-SET-MBSET11
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Linke Seite bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lagerregal
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Lagerregal
Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Maße (B x H x T): 1.112 x 930 x 380 mm
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020
Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBSET11 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 930 mm |
Tiefe | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 29 kg |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!