Einpoliger Phasenprüfer transparent
Einpoliger Phasenprüfer transparent
PRUEF-VDE-1PLG-(150-250V AC)-0680-6
Art.-Nr.
071553 05
EAN 4052712583490
-,--
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge
- Sicherheits-Vollisolierung
- Made in Germany
Nach DIN VDE 0680-6:1977-04
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,5 x 3 mm |
Klingenlänge | 65 mm |
Länge | 140 mm |
Ausführung | Mit Halteclip |
Anzeige | Glimmlampe |
Spannungsbereich AC min./max. | 120-250 V/AC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/300 V |
Werkstoff Griff | SAN |
Werkstoff Klinge | C60 Stahl |
Oberfläche Klinge | Verzinkt |
Farbe | Transparent |