Einpoliger Spannungsprüfer

Einpoliger Spannungsprüfer
PRUEF-VDE-1PLG-(150-250V)

Art.-Nr. 0613247360

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einpoliger Spannungsprüfer

Art.-Nr. 0613247360

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Schlitzschraubendreherklinge und Ansteck-Clip
Leistungsnachweis

Nach DIN 57680 Teil 6 und VDE 0680/6

Nach DIN 57680 Teil 6 und VDE 0680/6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für 150–250 V/AC

Spannungsbereich AC min./max.

150-250 V/AC

Schneidenbreite

3 mm

Klingenlänge

60 mm

Länge

146 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen