Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Sortiment 506-teilig

Einnietmutter mit kleinem Senkkopf 506-tlg. SOKO
MU-NT-SOKO-SEKPF-(A2B)-M.ZANG-506TLG

Art.-Nr. 5964091705

EAN 4062856623570

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Sortiment 506-teilig

Art.-Nr. 5964091705
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
Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Sortiment Stahl verzinkt, blau passiviert (A2B). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

506 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Systemmaß

4.4.1

Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Sortiment 506-teilig inklusive:
1 x
Einnietmutternzange

ZANG-HNDNT-F.NTMU-(D3MM-8MM)

Beschreibung: Handnietzange mit Mundstück-Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern M3 bis M8 (Einschränkungen im Bereich M8)
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-SK-M3

Beschreibung:
M3
Für Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-SK-M4

Beschreibung:
M4
Für Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-SK-M5

Beschreibung:
M5
Für Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-SK-M6

Beschreibung:
M6
Für Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-SK-M8

Beschreibung:
M8
Für Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf
Menge: 1 x
100 x
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert

MU-NT-SEKPF-(ZN)-(0,3-1,5)-9,0X4,7-M3

Beschreibung:
M3
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert

MU-NT-SEKPF-(ZN)-(0,3-2,0)-10,4X6,3-M4

Beschreibung:
M4
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert

MU-NT-SEKPF-(ZN)-(0,5-3,0)-12X7,0-M5

Beschreibung:
M5
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert

MU-NT-SEKPF-(A2B)-(0,5-3,0)-15X9,4-M6

Beschreibung:
M6
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert

MU-NT-SEKPF-(A2B)-(0,5-3,0)-16X10,4-M8

Beschreibung:
M8
Menge: 100 x
2 x
System-Box

SYSBOX-1.1.1.-ROT

Beschreibung:
1.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x
3 x
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

Beschreibung:
2.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 3 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
System-Box Trennelement
1 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-SLV-H54-B110

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 1 x