Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N

Einnietmuttern-Setzzange HES 510N
EINNTMUZANG-HES510N-F.MU/NT-(M5-M10)

Art.-Nr. 0948880

EAN 4058794338553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N

Art.-Nr. 0948880
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
Handeinnietmuttern-Setzzange mit Drillstab und Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern (M5-M10) und Einnietschrauben (M5-M8)

Einfaches Wechseln der Gewindedorne


Das Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln der Gewindedorne



Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Gewindedornes


Die Gewindedorne sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet



Einfache Hubeinstellung mit genauer Hubanzeige


Durch das Drehen der Gewindedornaufnahme lässt sich der Hub einstellen



Komfortables und sauberes Arbeiten


  • Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand

  • Die Gewindedorne sind an den Handhebeln vormontiert und können mithilfe des enthaltenen Montageschlüssles gewechselt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

500 mm

Höhe

50 mm

Breite

160 mm

Produktgewicht (per Stück)

3901,000 g

Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N inklusive:
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M10

Beschreibung:
10 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M5

Beschreibung:
5 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M6

Beschreibung:
6 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M8

Beschreibung:
8 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Gewindehülse für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDHUE-(F.0948800)-MUNDSTK-M5

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
Gewindehülse für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDHUE-(F.9488800)-MUNDSTK-M6

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Gewindehülse für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDHUE-(F.948800)-MUNDSTK-M8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
Drillstab für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

ET-DRILLSTAB

Menge: 1 x
Tragebox Kunststoff
1 x
Tragebox Kunststoff

WZGBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Beschreibung: Leichte Werkzeugbox mit zwei getrennten Ablagefächern und Aluminiumgriff
Menge: 1 x