Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N

Einnietmuttern-Setzzange HES 510N
EINNTMUZANG-HES510N-F.MU/NT-(M5-M10)

Art.-Nr. 0948880
EAN 4058794338553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handeinnietmuttern-Setzzange mit Drillstab und Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern (M5-M10) und Einnietschrauben (M5-M8).

Einfaches Wechseln der Gewindedorne


Das Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln der Gewindedorne.



Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Gewindedornes


Die Gewindedorne sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet.



Einfache Hubeinstellung mit genauer Hubanzeige


Durch das Drehen der Gewindedornaufnahme lässt sich der Hub einstellen.



Komfortables und sauberes Arbeiten


  • Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand.

  • Die Gewindedorne sind an den Handhebeln vormontiert und können mithilfe des enthaltenen Montageschlüssles gewechselt werden.

  • Der Stiftauffangbehälter sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

500 mm

Höhe

50 mm

Breite

160 mm

Produktgewicht (per Stück)

3901 g

Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N inklusive:
Tragebox Kunststoff
1 x
Tragebox Kunststoff

WZGBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Beschreibung: Leichte Werkzeugbox mit zwei getrennten Ablagefächern und Aluminiumgriff
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M10

Beschreibung:
10 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M5

Beschreibung:
5 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M6

Beschreibung:
6 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDDORN-(F.0948800)-MUNDSTK-M8

Beschreibung:
8 mm
Gewindedorn und Mundstück
Menge: 1 x
1 x
Gewindehülse für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDHUE-(F.0948800)-MUNDSTK-M5

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
Gewindehülse für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDHUE-(F.9488800)-MUNDSTK-M6

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Gewindehülse für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

GWDHUE-(F.948800)-MUNDSTK-M8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
Drillstab für Einnietmuttern-Setzzange HES 510

ET-DRILLSTAB

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen