Einnietmutter mit Teilsechskantschaft und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2
Edelstahl A2 kl. Sekpf Teilsechskantschaft geschl.
MU-NT-SEKPF-6KT(0,5-2,5)-A2-16-M4-GESCHL
Art.-Nr. 0918133104
EAN 4065746768382
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.
- Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.
- Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.
- Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde
Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 7,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,5 mm |
Einschraublänge (l2) | 12 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-2,5 mm |
Zugbruchlast | 10000 N |
Scherbruchlast | 2950 N |
Anziehdrehmoment max. | 4,9 Nm |
Schaftdetail | Mit Teilsechskantschaft |
Kopfform | Flachkopf |
Ausführung | Geschlossen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!