Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Senkkopf Aluminium Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-ALU-(4,0-5,5)-5,9X15,0-M4

Art.-Nr. 09484204

EAN 4050641827555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Art.-Nr. 09484204
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
Schafträndelung
  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Hinweis

Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d1)

8,5 mm

Außendurchmesser (d2)

5,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

4,0-5,5 mm

Zugbruchlast

2840 N

Scherbruchlast

1070 N

Anziehdrehmoment max.

4 Nm

Bohrlochdurchmesser

6,0 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Senkkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12