Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2
Kleiner Senkkopf A2 Schafträndelung geschlossen
MU-NT-SEKPF-(0,5-3,0)-A2-22,5-M8-GESCHL
Art.-Nr. 0918123108
EAN 4065746769488
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.
- Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.
- Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.
- Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde
Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Länge (l1) | 22,5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 11,9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,7 mm |
Einschraublänge (l2) | 17 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zugbruchlast | 38600 N |
Scherbruchlast | 5400 N |
Anziehdrehmoment max. | 20,0 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 11,0 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |
Ausführung | Geschlossen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
