Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2

Kleiner Senkkopf A2 Schafträndelung geschlossen
MU-NT-SEKPF-(0,5-2,5)-A2-15,0-M4-GESCHL

Art.-Nr. 0918123104

EAN 4065746769495

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2

Art.-Nr. 0918123104

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur sicheren Verbindung von zwei oder mehr Bauteilen sowie einfache Montage weiterer Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben.
  • Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.

  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.

  • Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d1)

6,9 mm

Außendurchmesser (d2)

5,9 mm

Kopfhöhe (k1)

0,5 mm

Einschraublänge (l2)

10 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-2,5 mm

Zugbruchlast

10300 N

Scherbruchlast

2940 N

Anziehdrehmoment max.

5,5 Nm

Bohrlochdurchmesser

6,0 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Kleiner Senkkopf

Ausführung

Geschlossen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12
x 1 St.
Handniet-Setzzangen Sortiment HES 412 16-teilig im System-Koffer 8.4.1.

EINNTNUZANG-SYSKO-HES412

Handeinniet-Setzzange mit Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und -schrauben M4 - M12