Einnietmutter kleiner Senkkopf - MU-NT-SEKPF-(A2B)-(1,0-3,0)-17X14,2-M10 Einnietmutter kleiner Senkkopf - MU-NT-SEKPF-(A2B)-(1,0-3,0)-17X14,2-M10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Einnietmutter kleiner Senkkopf - MU-NT-SEKPF-(A2B)-(1,0-3,0)-17X14,2-M10 - 1
Einnietmutter kleiner Senkkopf - MU-NT-SEKPF-(A2B)-(1,0-3,0)-17X14,2-M10 - 2

Einnietmutter kleiner Senkkopf

Stahl verzinkt kleiner Senkkopf
MU-NT-SEKPF-(A2B)-(1,0-3,0)-17X14,2-M10
ZEBRA

Art.-Nr. 0917100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einnietmutter kleiner Senkkopf

Art.-Nr. 0917100
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
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2B), mit kleinem Senkkopf

Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.


Sie bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren.



Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet



Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung



Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig



Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität



Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde



Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung

Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Besonders gut geeignet zur Erreichung hoher Drehfestigkeit in weichen Materialien, wie z.B. Aluminium, Holz, Kunststoff, Asbest usw.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Kopfdurchmesser (d1)

15,4 mm

Außendurchmesser (d2)

14,1 mm

Länge (l1)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

0,7 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

1,0-3,0 mm

Kopfform

Senkkopf

Bohrlochdurchmesser

14,2 mm

Zugbruchlast

32000 N

Scherbruchlast

7000 N

Anzugsdrehmoment max.

48 Nm