Einnietmutter kleiner Senkkopf Edelstahl A2
Kleiner Senkkopf Edelstahl A2 offen
MU-NT-SEKPF-A2-(0,25-3)-15,5X9,95-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit extra kleinem Senkkopf
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Kopfdurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9,95 mm |
Länge (l1) | 15,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,4 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,25-3,00 mm |
Bohrlochdurchmesser | 10 mm |
Ausführung | Mit kleinem Senkkopf |
Zugbruchlast | 27000 N |
Scherbruchlast | 5200 N |
Anziehdrehmoment max. | 20 Nm |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!