Einnietmutter kleiner Senkkopf Edelstahl A2
Kleiner Senkkopf Edelstahl A2 offen
MU-NT-SEKPF-A2-(0,25-3)-11,5X6,95-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit extra kleinem Senkkopf
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Kopfdurchmesser (d1) | 8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6,95 mm |
Länge (l1) | 11,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,4 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,25-3,00 mm |
Bohrlochdurchmesser | 7 mm |
Ausführung | Mit kleinem Senkkopf |
Zugbruchlast | 11000 N |
Scherbruchlast | 3900 N |
Anziehdrehmoment max. | 5 Nm |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |