Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-FLKPF-(3,0-6,5)-A2-24,0-M10

Art.-Nr. 094220010
EAN 4050642507203
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
Edelstahl A2
  • Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Kopfdurchmesser (d1)

16 mm

Außendurchmesser (d2)

12,9 mm

Länge (l1)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

3-6,0 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Bohrlochdurchmesser

13 mm

Zugbruchlast

35280 N

Scherbruchlast

8800 N

Anziehdrehmoment max.

39 Nm

Kopfform

Flachkopf

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen