Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-FLKPF-(3,0-5,5)-A2-20,0-M8

Art.-Nr. 09422008
EAN 4050642507166
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
Edelstahl A2
  • Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

10,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

3,0-5,5 mm

Zugbruchlast

26460 N

Scherbruchlast

7800 N

Anziehdrehmoment max.

30.5 Nm

Bohrlochdurchmesser

11 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen