Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung
Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-FLKPF-(0,5-3,0)-A2-11,0-M4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Länge (l1) | 11 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zugbruchlast | 7800 N |
Scherbruchlast | 2600 N |
Anziehdrehmoment max. | 7 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Flachkopf |