Einnietmutter

Flachkopf Stahl verzinkt Teilsechskantschaft
MU-NT-FL-6KT-(0,8-4,0)-(A2K)-24,0-M10

Art.-Nr. 094830610

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einnietmutter

Art.-Nr. 094830610
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
Mit Teilsechskanntschaft und Flachkopf
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Chrom (VI)-frei

  • Sehr hohe Verdrehsicherung

  • Einsatz bei beschichteten Bauteilen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Kopfdurchmesser (d1)

16,5 mm

Länge (l1)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,8-4 mm

Schlüsselweite

13 mm

Schaftdetail

Mit Teilsechskantschaft

Kopfform

Flachrundkopf

Zugbruchlast

29400 N

Scherbruchlast

3400 N

Anzugsdrehmoment max.

35 Nm