Einnietmutter mit Teilsechskanntschaft und Flachkopf
Flachkopf Stahl verzinkt Teilsechskantschaft offen
MU-NT-FL-6KT-(0,5-3,0)-(A2K)-13,0-M4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert
- Chrom (VI)-frei
- Sehr hohe Verdrehsicherung
- Einsatz bei beschichteten Bauteilen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Kopfdurchmesser (d1) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 6 mm |
Lochbild Schlüsselweite | 6,1 mm |
Schaftdetail | Mit Teilsechskantschaft |
Zugbruchlast | 4900 N |
Scherbruchlast | 1400 N |
Anziehdrehmoment max. | 5 Nm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |