Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einlegesohle SECOSOL COMPLETE+

Einlegesohle Secosol Complete+
EINLEGESOHLEN SECOSOL COMPLETE+ HIGH 47

Art.-Nr. M437651047

EAN 4255786569531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einlegesohle SECOSOL COMPLETE+

Art.-Nr. M437651047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die semiorthopädische Einlegesohle in drei Ausführungen sorgt für hervorragenden Laufkomfort und ist zudem für ESD-Schuhe geeignet
  • Höchster Tragekomfort

  • 2 mm EVA-Material kaschiert mit leitfähigem Textilbezug

  • Für ESD-Sicherheitsschuhe geeignet

  • Zertifiziert nach DGUV 112-191 und Ö-Norm Z 1259
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange

Größe

47

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen