Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einlassgrund

Einlassgrund
KLARLKSPR-EINLASSGRUND-TRANSPARENT-400ML

Art.-Nr. 089318

EAN 4011231895002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einlassgrund

Art.-Nr. 089318
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
Zur farblosen Grundierung von Naturholzoberflächen, um Unebenheiten zu beseitigen und Holzfasern für Zwischenschliff aufzurichten.

Grundierung


  • Einlassgrund richtet die Holzfasern auf

  • Zwischenschliff erzielt einen glatten Untergrund


Gleichmäßigkeit


Die Tiefenwirkung des Einlassgrundes schafft einen gleichmäßigeren Untergrund.



Kostengünstig


Untergrund kann preiswert vorbehandelt werden. Es muss kein teurer Endlack verwendet werden.

Hinweis

Der Einlaßgrund ist nicht geeignet für Kunstharzlacke. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Grundierung von Holz (unbehandelte Laub- und Nadelhölzer).

Anleitung

Dose gründlich schütteln und probesprühen. Naturholz mit Einlassgrund leicht deckend transparent im Abstand von 20–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und abtrocknen lassen. Danach mit einem feinen Schleifpapier die abgetrocknete Fläche und aufstehenden Holzfasern glattschleifen. Entstaubung der Holzoberfläche von Schmutz und Lackpartikeln. Mit Klarlackspay sprühnebelfrei jetzt letzten Oberflächenschutz aufbringen.

Chemische Basis

Nitroacrylat

Inhalt

400 ml

Farbe

Transparent

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Zündtemperatur

365 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klett-Handschleifklotz

SHLFKLTZ-HND-70X120MM

Der geformte Klotzrücken passt sich optimal der Handfläche an.
x 1 St.
Spraydosenaufsatz Spraymaster

AUFSA-SPRDO-F.LKSPR-SPRAYMASTER

Der praktische Aufsatz für Ihre Spraydosen
x 1 St.
Klarlack

KLARLKSPR-MATT-NEBELFREI-400ML

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar
Klarlack

KLARLKSPR-SEIDENMATT-NEBELFREI-400ML

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar
Staubbindetuch

STAUBTUCH-80X50CM

Zum Binden von allerfeinstem Staub vor Lackierarbeiten.
x 5 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-RD

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.
x 6 St.
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-FAECH

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.
x 6 St.