Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-KART-400G

Art.-Nr. 0986000010

EAN 4062856133260

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

Art.-Nr. 0986000010
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
  • Ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand, dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen

  • Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung

  • Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss

  • Sauberer und schneller Kartuschenwechsel

  • Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar

  • Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich

  • Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
Hinweis

Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand, dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen.

Anleitung

Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Werkstoff

Metall

Betriebsdruck max.

300 bar

Anschlussgewinde

M10 x 1

Geeignet für

400 g - Pull Off-Kartusche

Länge

400 mm

Produktgewicht (per Stück)

1400,000 g

Schlauchlänge

300 mm

Fördervolumen pro Hub

1,1 cm³

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallzuführungsstück für Handheblfettpresse

METZUFHRGSTK-(F.FUELLGER-SHMIRST)-110G

x 1 St.
Schlauch für Handhebelfettpresse

GUSCHL-(F.FETPRES-HNDHBL)-M10X1-30CM

Verlängerungsschlauch mit Schmierkopf
x 1 St.
Mundstück für Handhebelfettpresse

MUNDSTK-(F.FETPRES-HNDHBL)-SHMIRST-M10X1

x 1 St.
Easylock-Fettkupplung

FETKUPPL-(F.FUELLGER-SHMIRST)-EASYLOCK

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.