Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einhängewinkel Set

Einhängewinkel Zinkdruckguss Set
EINHAENGEWNKL-SET-MRL-ZN-BLK-NUT10

Art.-Nr. 4952500205

EAN 4056807472201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhängewinkel Set

Art.-Nr. 4952500205
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
Zur Befestigung eines Schutzrahmens zwischen zwei Pfosten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

RoHS-konform

Ja

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite (N)

10 mm

Länge (l1)

20 mm

Breite (b1)

60 mm

Höhe (h1)

49 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

20 STK

Lieferumfang

2 x Einhängewinkel, 2 x Einhängewinkel CS, 4 x Flanschmutter M8, 4 x Hammerschraube M8x20, 2 x Sicherungsschrauben M8x25, 2 x Zapfen D 8,6mm, 2 x Verliersicherung, 2 x Unverlierbarkeitsscheibe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen