Einhängewanne für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
WANN-EINHAENGEWANNE-INDIVIDUALBOX-VARI2
Art.-Nr. 096399 468
EAN 4099618160554
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Aufbewahrung von Kleinmaterial
- Gesamthöhe inklusive Aufhängung: 140 mm
- Wanne geht über die gesamte Länge der Box
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | INDEV002 |
Breite | 180 mm |
Länge | 1840 mm |
Höhe | 70 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,750 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!