Einhängeprofil W-KLT® Clip 0/12,5/25°
Einhänge-Profil W-KLT Behälter
COF-PROFIL-W-KLT-CLIP-0/12,5/25
Art.-Nr. 1967780162
EAN 4066783758961
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Profil
- fixiert Arbeitsplatzmaterialien stabil und allzeit griffbereit
- Drei unterschiedliche Winkeleinstellungen 0/12,5/25°
- Passt sich mit unterschiedlichen Neigungswinkeln an die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes an
Ihre Vorteile:
Individuell
Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten
Flexibel
auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten
Übersichtlich
Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff
Mobil
überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege
Ordentlich
Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten
Ergonomisch
Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender
Datenblätter(X)
Länge | 105 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 75 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!