Einhängeprofil Multi-CLIP 0/12,5°
Profil Multi Clip
COF-PROFIL-MULTI-CLIP-0/12,5-1000MM
Art.-Nr. 1967780163
EAN 4066783758978
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexible Anbringungsmöglichkeit in Nut
- Zum Einhängen für Behälter z.B. W-KLT 2.0 XS und S
- Art.-Nr. 1967780167, Länge 227 mm, Lieferung inkl. Endkappe, für W-KLT® Behälter, passend für 3 x XS / 2 x XS q / 2 x S
- Art.-Nr. 1967780168, Länge 447 mm, Lieferung inkl. Endkappe, für W-KL® Behälter, passend für 6 x XS / 4 x XS q / 4 x S
- Art.-Nr. 1967780169, Länge 667 mm, Lieferung inkl. Endkappe, für W-KLT® Behälter, passend für 9 x XS / 6 x XS q / 6 x S
- Lieferung ohne Endkappe Art. 1967780163, 1967780164, 1967780165
Lieferung inkl. Endkappe Art. 1967780167, 1967780168, 1967780168
Lieferung ohne Endkappe Art. 1967780163, 1967780164, 1967780165
Datenblätter(X)
Länge | 1000 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Ausführung | Meterware ohne Endkappen |