Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einhängeprofil CLIP-O-FLEX® 0/40/80°

Einhänge-Profil 0/40/80 Grad
COF-PROFIL-0/40/80-UNGEBOHRT

Art.-Nr. 1967780150

EAN 4066783746999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhängeprofil CLIP-O-FLEX® 0/40/80°

Art.-Nr. 1967780150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Fixiert Arbeitsplatzmaterialien stabil und allzeit griffbereit

  • Passt sich mit unterschiedlichen Neigungswinkeln an die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes an

  • Drei unterschiedliche Winkeleinstellungen 0/40/80°

  • Inkl. Abdeckungen und Bohrschablone

  • Gebohrt und ungebohrt erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

54 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Ausführung

Ohne Bohrung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen