Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag

Korb-Set für Eckschrankbesch VS COR Fold
KO-SET-F.ECKSHRNKSHWENKBSHLG-SAPHIR-900

Art.-Nr. 0683730367

EAN 4046777361643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag

Art.-Nr. 0683730367
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
Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe, welche höhenvariabel einhängbar sind, automatisch aus, dadurch ist ein freier Zugriff auf die hinteren Körbe gewährleistet
  • Hochwertige Körbe zum höhenvariablen Einhängen in den Auszugrahmen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

900 mm

Traglast

8 kg

Korbvariante

Saphir

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Lieferumfang

2 x Korb vorne, 2 x Korb hinten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen